• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kreppklebeband 301E, Beige, 36 mm x 50 m, 0,150 mm, 24 Rollen pro Karton

Artikel-Nr.: 7100042902
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100042902
EAN / GTIN 04046719931996
Herstellernummer 7100042902
L-Nummer L01310 408

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Beige
Handreißbar
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 36 mm
Hohe Dauerhaltekraft

Beschreibung:

Der Industrieprofi für Abdeckarbeiten mit sauberen Farbkanten bis zu 100° C .

Merkmal:

Geeignet zum Trocknen und Aushärten von Farben und Lacken an der Luft oder im Ofen// Anschmiegsam
Gute Haltekraft, die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert// Handreißbar
Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösemitteln// Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff
Ausgewogenes Produkt für Industrieanforderungen// Die Krepppapierunterlage ist anpassungsfähig und bleibt intakt, wenn sie um Ecken herum gelegt wird
Beständig gegen mittlere Ofentemperaturen von bis zu 100 °C/1 h// Hohe Dauerhaltekraft
Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich// Rückstandsfrei nach Luft- und Ofentrocknungsprozesse bis zu 100° Ci entfernbar
Rückstandsfrei entfernbar
Saubere Farbkanten
Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig

Hinweis:

Bis zu 100° C
Bündeln, verpacken, markieren, befestigen
Einsetzbar für Infrarot- / UV-Trocknungen
Für Lackierarbeiten im Industriebereich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb