• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kreppklebeband 501E, Beige, 48 mm x 50 m, 0.150 mm, 20 Rollen pro Karton

Artikel-Nr.: 7100042895
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100042895
EAN / GTIN 04046719931903
Herstellernummer 7100042895
L-Nummer L01310 6

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Beige
Handreißbar
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 48 mm
Erfüllt die hohen Anforderungen der Automobilindustrie

Beschreibung:

Der Temperaturprofi für die anspruchvollsten Abdeckarbeiten bis zu 160° C

Merkmal:

Anschmiegsam// Geeignet zum UV-Härten und für Einbrennzyklen sowie für Ofentrocknungssysteme und Infrarot- oder Wärmestrahler
Handreißbar// Hervorragende Haltekraft, die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert
Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösemitteln// Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff
Die Krepppapierunterlage ist anpassungsfähig und bleibt intakt, wenn sie um Ecken herum gelegt wird// Spezialimprägniert
Erfüllt die hohen Anforderungen der Automobilindustrie// Beständig gegen mittlere Ofentemperaturen von bis zu 160 °C/1 h
Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich// Hochtemperaturbeständig
Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig
Rückstandslos an einem Stück entfernbar
Scharfe Farbkanten
Sehr gute Lack- und Füllerhaftung

Hinweis:

Für sensible Lackierarbeiten speziell im Automobilbereich bis zu 160° C
Geeignet für alle Lackiersysteme
Geeignet für Ofentrocknungs-, IR- und Wärmelampen Systeme

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb