• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 232 Abdeckklebeband VE=36 25mmx50m

Artikel-Nr.: 7100041614
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100041614
EAN / GTIN 04046719925872
Herstellernummer 7100041614
L-Nummer L01310 1651

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Beige
Gesamtbreite: 24 mm

Beschreibung:

3M™ Allzweck-Abdeckklebeband 232 erzeugt scharfe Farblinien bei mittleren Einbrenntemperaturen und ermöglicht eine saubere Entfernung, selbst auf schwer zu entfernenden Oberflächen. Die dicke Krepppapierunterlage enthält ein lösungsmittelbeständiges Imprägniermittel, das das Durchschlagen von Farben bei Latex- und Ölfarben verhindert.

Merkmal:

Rubber adhesive provides instant adhesion and resists lifting or curling for sharp paint lines
Controlled unwind dispenses evenly from the roll and is less likely to tear prematurely

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb