Ausführung:
Levels defects quickly
Minimizes processing steps
Easy to buff to a high gloss finish
Available in a variety of grades – operators can make the right choice for each unique project
Pressure sensitive adhesive provides secure attachment and removes cleanly when changing discs
Beschreibung:
Verwenden Sie die 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Filmscheibe 464LA mit einer einzigartigen Oberflächen-Topographie mit Kanälen, die Schleifpartikel von der Scheibe wegleiten und dadurch die Wahrscheinlichkeit des Zusetzens vermindern und die Standzeit der Scheibe verlängern. Unsere 464LA Scheibe ist in verschiedenen Körnungen erhältlich.
Merkmal:
Trizact™ Schleifmittel halten oft mehr als fünfmal länger als herkömmliche Schleifmittel
Geeignet für die Verwendung mit Mini-Exzenterschleifern oder Schwingschleifern zur Erzeugung eine polierbereiten Oberfläche
Scharfer Abtrag und feines Finish durch Siliciumcarbid-Schleifmineral
In verschiedenen Körnungen erhältlich. So können Anwender die richtige Auswahl für jedes Projekt treffen.
Druckempfindlicher Klebstoff ermöglicht sichere Befestigung und lässt sich beim Wechsel von Scheiben rückstandslos entfernen.
Hinweis:
Use in the transportation and automotive industries, removing imperfections and surface defects from painted substrates prior to buffing
For clear coat spot defect repair, paint prep, coating and corrosion removal and surface preparation