• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4540+L, Weiß+Blau, TYP 5/6, Größe L, 20 Stück

Artikel-Nr.: 7100040416
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Farbe weiß / blau
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100040416
EAN / GTIN 04046719909452
Herstellernummer 7100040416
L-Nummer L01110 258

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Size: L
Kapuze mit 3 Blenden, 2-Wege-Reißverschluss und Windschutzklappe mit verschließbarem Bank, elastischer Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
Strickbündchen und elastische Taille und Knöchel für höheren Komfort und Bewegungsfreiheit
Antistatische Beschichtung EN 1149-5 verringert die statische Entladung und minimiert die Gefahr der Funkenbildung

Beschreibung:

3M™ Schutzanzug 4540+ wird aus einem hochwertigen laminierten Zweikomponenten-Vlies gefertigt und verfügt über einen atmungsaktiven dreieckigen SMMMS-Rückeneinsatz, der den Tragekomfort erhöht. Dieser weiche und leichte Schutzanzug schützt ausgezeichnet vor gesundheitsgefährdenden Partikeln und in begrenztem Ausmaß vor Flüssigkeitsspritzern.

Merkmal:

Ausgezeichneter Schutz vor trockenen Partikeln und Spritzern bestimmter chemischer Flüssigkeiten (CE Typ 5/6)
Weiche und leichtes, laminiertes mikroporöses Material, das extrem wenig fusselt, leicht fällt und sich dem Körper gut anpasst, sodass die Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt wird
EN 1073-2 gegen radioaktive Kontamination

Hinweis:

Für den Einsatz beim Lackieren, Unkrautbekämpfung, Reinraum- und Laborarbeiten, Tank- und Kanalreinigung, Schädlingsbekämpfung, Verarbeitung von Bitumen, Asbest- und Glasfaserarbeiten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb