• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Multihole Stützteller, 125 mm x 10 mm x 8 mm, multihole, 5/16″-Gewinde

Artikel-Nr.: 7100037832
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100037832
EAN / GTIN 50051141203534
Herstellernummer 7100037832
L-Nummer L51710 1662

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Xtract™
Farbe: Color: Rot
Branchen: Lackvorbereitung // AOEM
Maximale Geschwindigkeit: 12000.0 m/s
Durchmesser: 127.0 mm

Beschreibung:

Die 3M Xtract™ Stützteller mit schlankem Design sind fest aber flexibel und vielseitig genug, um für das Planschleifen verwendet zu werden. Sie sind so ausgelegt, dass sie eine 3M Xtract Scheibe sicher auf einem Exzenterschleifer (separat erhältlich) halten. Teil der 3M Xtract Serie, die auf optimale Staubabsaugung ausgelegt ist. Die Stützteller ermöglichen es einer Absaugeinheit, Staub von einem Werkstück abzusaugen, um so die Standzeit und die Produktivität zu verbessern. Verwenden Sie diesen Stützteller mit groben Körnungen, wenn eine gute Nivellierung erforderlich ist.

Merkmal:

Die patentierte 3M Xtract™ Multihole-Lochung gewährleistet eine besonders gute Staubabsaugung, die ein Zusetzen verhindert, die Produktivität steigert und für eine sauberere Arbeitsumgebung sorgt
Der Gewindeschaft aus einem Stück sorgt für mehr Ausgewogenheit und weniger Vibrationen
Der flache Schaumstoff mit fester Dichte und einer stumpfen, sich um 35 Grad verjüngenden Kante sorgt für Haltbarkeit und einen aggressiven Abtrag
Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfache Scheibenwechsel und optimiert die Standzeit

Hinweis:

Verwendbar für Multihole, 7-, 9- und 15-fach gelochte Schleifscheiben auf 3M™ Druckluft-Schleifmaschinen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb