• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Venture Tape™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester Träger 1163MS, 6 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100037501
  • Mindestbestellmenge: 200 Stk.
  • Bestellschritt: 200 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100037501
EAN / GTIN 50051128953827
Herstellernummer 7100037501

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 6 mm

Beschreibung:

3M™ Venture Tape™ Doppelseitiges PET-Klebeband 1163MS74 ist ein doppelseitiges Hochleistungs-PET-Klebeband mit hoher Anfangshaftung, das sich auf einem auf 33,5 kg ausgelegten, abziehbaren Träger befindet. Dieses Klebeband haftet auf verschiedenen schwierigen Oberflächen, einschließlich Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie und Verbundwerkstoffen. Es wurde für anspruchsvolle Klebeanwendungen entwickelt und ist überaus beständig gegen UV-Strahlung und extreme Temperaturen.

Merkmal:

Hochleistungs-Klebeband speziell für anspruchsvolle Klebeanwendungen
Geeignet für Schaumstoffe, Isolierschichten, Papier, Kunststoffe, Metalle und Verbundwerkstoffe
Verjüngte Innenschicht bei zweilagigen Anwendungen bei Fettkanälen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb