• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe, ø 115 mm, 60+, 22 mm Loch, 25 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7100035472
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100035472
EAN / GTIN 50051131334095
Herstellernummer 7100035472
L-Nummer L51710 919

Beschreibung

Ausführung:

30 % höhere Abtragsgeschwindigkeit im Vergleich zu Premium Schleifmitteln
Lang anhaltende, gleichmäßige Schleifqualität
Hochwertigere, gleichmäßigere Oberflächenqualität
Geringere Arbeitsanstrengung dank geringeren Anpressdrucks
Reduktion der Verformung von Metall dank kühlerer Scheiben

Beschreibung:

Mit den 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben lassen sich Lack und Schweißnähte entfernen. Unsere 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben schleifen bis doppelt so lange wie herkömmliche Schleifmittel, schneiden schneller und ermöglichen eine gleichmäßigere Oberflächenqualität.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb