• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A, 930 mm x 1900 mm, 120+, STA

Artikel-Nr.: 7100035341
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100035341
EAN / GTIN 04046719913404
Herstellernummer 7100035341

Beschreibung

Ausführung:

Findet speziell im mittlerem bis geringem Druckbereich Anwendung
Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid
Gesamtlänge: 1900 mm
Gesamtbreite: 930 mm
Körnung 40+ bis 120+

Beschreibung:

Die 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifbänder 947A zeichnen sich durch die gewohnte Langlebigkeit und Schnelligkeit der 3M™ Cubitron™ II Produkte aus. Sie erzeugen ein gleichmäßiges Schliffbild ohne Anlauffarben. Durch die neuartige Kornmischung auf einer X-Gewebeunterlage ist dieses Band flexibler als bisherige 3M™ Cubitron™ II Schleifbänder. Sie eignen sich vor allem für handgeführte Maschinen bei geringem bis mittlerem Druck.

Merkmal:

Erste Wahl bei Feilen-, Kurzbändern und Hülsen
Leichtere X-Unterlage unterstützt beim Verschleifen oder im Kantenverrunden

Hinweis:

Für automatisiertes Schleifen mit hohem Anpressdruck bis hin zu Freihandschleifen mit niedrigem und mittlerem Druck unter Einsatz von Schleifböcken, Feilenbandmaschinen, Schleifstraßen und Langbandschleifern

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb