• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 40 Polyesterfolie, antistatisch, unbedruckt, Transparent, 25 mm x 66 m x 0,06 mm

Artikel-Nr.: 7100033533
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100033533
EAN / GTIN 50076308622805
Herstellernummer 7100033533

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 25 mm

Beschreibung:

Beim 3M™ Klebeband 40 handelt es sich um ein antistatisches Allzweckklebeband, das sich für statisch empfindliche Bereiche eignet. Es hält Temperaturen bis 130 °C stand.

Merkmal:

Der antistatische, leitfähige Polymer-Acrylatklebstoff sorgt für eine sichere Haftung
Verhindert bei der Produktion Beschädigungen empfindlicher elektronischer Installationen durch das elektrostatische Sprühbeschichten
Ideal für statisch empfindliche Bereiche
Hält Temperaturen bis 130 °C stand
RoHS 2011/65/EU-konform
Trägermaterial: Polyesterfolie
Acrylklebstoff

Hinweis:

Verschließen von elektrostatisch schützenden Verpackungen
Komponentenfixierung, z.B. in den Containern oder während der Fertigung
Universeller Einsatz im Bereich von elektrostatisch gesicherten Arbeitsplätzen und Bereichen
Verwendung in der Elektronikfertigung und Bestückung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb