• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Sicherheitshelm ohne Belüftung G3001MUV1000V-GP

Artikel-Nr.: 7100033455
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Schutzhelm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100033455
    EAN / GTIN 04046719473021
    Herstellernummer 7100033455

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: grün
    Size: 54-62cm
    Flache Oberfläche, auf die Logo, Markenname usw. gedruckt werden kann
    Leicht abgerundetes Design, damit der nicht an Zweigen usw. hängenbleibt.
    Lederschweißband

    Beschreibung:

    Der grüne 3M™ Schutzhelm G3001MUV1000V-GP verfügt über einen Ratschenverschluss sowie ein Schweißband aus Leder, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zudem besitzt er ein leicht abgerundetes Design mit kurzem Schirm und einen 3M™ Uvicator™ Sensor, der anzeigt, wenn der Helm übermäßiger UV-Strahlung ausgesetzt gewesen ist. Er bietet außerdem eine elektrische Isolierung bis 1000 VAC.

    Merkmal:

    Schutzhelm für widrige Anwendungsbedingungen, mit hervorragender Belüftung und gutem Sichtfeld
    Elektrische Isolierung bis 1000 VAC
    Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
    Das leicht abgerundete Design verhindert ein Verfangen in Kabeln oder Ästen
    Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen
    Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht

    Hinweis:

    Baugewerbe, Landwirtschaft

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb