• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1182 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber beidseitig, Kupfer, 12 mm x 16,5 m, 0,09 mm

Artikel-Nr.: 7100033306
  • Mindestbestellmenge: 19 Stk.
  • Bestellschritt: 19 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100033306
EAN / GTIN 50076308623208
Herstellernummer 7100033306
L-Nummer L01310 1216

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: kupferfarben
Elektrisch leitfähig
Gesamtlänge: 16.5 m
Gesamtbreite: 12 mm
Höchste Schirmdämpfung

Beschreibung:

Beim 3M™ Kupferfolien-EMI-Abschirmband 1182 handelt es sich um ein 3,5 Mil dickes Abschirmband mit Acrylat-Klebstoff. Dieses flammhemmende Klebeband ist darauf ausgelegt, zwei Oberflächen physisch und elektrisch miteinander zu verbinden. Sein Schutzfilm ist abziehbar und es ermöglicht einfache Verarbeitung und unkompliziertes Stanzen. Das Klebeband ist für Trockenanwendungen bei einer Nennspannung von 600 V geeignet.

Merkmal:

Der einzigartige Klebstoff gewährleistet einen sicheren Kontakt mit der Anwendungsfläche
Geeignet, um zwei Oberflächen physisch und elektrisch miteinander zu verbinden
Flammhemmend
Für Installationen mit 600 V
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
Acryl-Klebstoff ist resistent gegen Lösungsmittel

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb