• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 40 Polyesterfolie, antistatisch, unbedruckt, Transparent, 12 mm x 66 m, 0,06 mm

Artikel-Nr.: 7100033239
  • Mindestbestellmenge: 19 Stk.
  • Bestellschritt: 19 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100033239
EAN / GTIN 50054007990777
Herstellernummer 7100033239

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 12 mm

Beschreibung:

Beim 3M™ Klebeband 40 handelt es sich um ein antistatisches Allzweckklebeband, das sich für statisch empfindliche Bereiche eignet. Es hält Temperaturen bis 130 °C stand.

Merkmal:

Der antistatische, leitfähige Polymer-Acrylatklebstoff sorgt für eine sichere Haftung
Verhindert bei der Produktion Beschädigungen empfindlicher elektronischer Installationen durch das elektrostatische Sprühbeschichten
Ideal für statisch empfindliche Bereiche
Hält Temperaturen bis 130 °C stand
RoHS 2011/65/EU-konform
Trägermaterial: Polyesterfolie
Acrylklebstoff

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb