• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Feilenbänder, 10 x 330 mm, 80+, 50 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7100033195
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100033195
EAN / GTIN 50051131334408
Herstellernummer 7100033195
L-Nummer L51810 20

Beschreibung

Ausführung:

Lang anhaltende Leistung
Erhöhung der Produktivität und Effizienz Ihrer Werkstatt
Gesamtlänge: 330 mm
Gesamtbreite: 10 mm

Beschreibung:

Beim 3M™ Cubitron™ II Feilenband handelt es sich um ein hochwertiges Feilenschleifband für die Entfernung von Punktschweißverbindungen und andere Schleifaufgaben. Dieses Feilenband kann mit verschiedenen Feilenbandschleifern kombiniert werden, die auf dem Markt erhältlich sind.

Merkmal:

Hohe Schnittrate
Passend für verschiedene gängige Maschinentypen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb