• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Applikator für Bodenmarkierungen M-1

Artikel-Nr.: 7100030346
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Abroller für Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100030346
EAN / GTIN 00051115808869
Herstellernummer 7100030346
L-Nummer L01310 1053

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: rot
Gesamtlänge: 46.67 cm
Gesamtbreite: 16.19 cm
Gesamthöhe: 117.16 cm

Beschreibung:

Mit Hilfe des 3M™ Applikators für Bodenmarkierungen M-1 lassen sich Bodenmarkierungsklebebänder schnell und einfach applizieren. So lassen sich auf komfortable Weise Lagerplätze, Gehwege und mögliche Gefahrenstellen markieren.

Merkmal:

Das Zubehör hilft, Bodenmarkierungsbänder mit mehr Komfort, Geschwindigkeit und Perfektion auf den Boden aufzubringen
Der Applikator ermöglicht es, das Bodenmarkierungsklebeand zu applizieren, ohne dabeiauf dem Boden zu knien.
Ideal zum Anbringen von PVC-Klebebändern auf Böden in Lagern, Fabriken und Versuchsräumen.
Sehr empfehlenswert für die Kennzeichnung von Gängen, Farhwegen, Gefahrenzonen und Lagerflächen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb