• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M Xtract™ Filmscheibe 360L, 127 mm, P280, 500LG

Artikel-Nr.: 7100028668
  • Mindestbestellmenge: 500 Stk.
  • Bestellschritt: 500 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 7100028668
    EAN / GTIN 50051131017066
    Herstellernummer 7100028668

    Beschreibung

    Ausführung:

    Brand: Xtract™
    Farbe: Color: Violett
    Branchen: Komposit // Transport und schwere Ausrüstung // Allgemeine Industrie // Metallbe- und -verarbeitung // AOEM // Holzarbeiten // Lackvorbereitung
    Maximale Geschwindigkeit: 12000.0 rpm
    Durchmesser: 127.0 mm

    Beschreibung:

    Die 3M Xtract™ Filmscheibe 360L verfügt über eine patentierte 3M™ Multihole-Lochung, die eine bessere Staubabsaugung beim Finishen bietet. Teil der 3M Xtract™ Serie, dem Optimum in Sachen Staubentfernung und Leistung. Unsere innovative Multihole-Lochung sorgt für eine bessere Staubabsaugung als Produkte mit fünf oder sechs Löchern – dadurch wird der Abtrag verbessert und die Standzeit erheblich erhöht. Bei dieser Konstruktion ist es nicht nötig, sie auf die Löcher des Schleiftellers auszurichten, wodurch Scheibenwechsel schnell, einfach und bequem durchführbar sind. Die Schleifmittel der Profi Serie von 3M sind so konzipiert, dass sie eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wert bieten.

    Merkmal:

    Die patentierte 3M Xtract™ Multihole-Lochung gewährleistet eine besonders gute Staubabsaugung, die ein Zusetzen verhindert, die Produktivität steigert und für eine sauberere Arbeitsumgebung sorgt
    Die offene Streuung und spezielle Beschichtung verhindern ein Zusetzen und sorgen für optimale Abtragsraten und Standzeiten
    Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfache Scheibenwechsel und optimiert die Standzeit
    Das langlebige Folien-Trägermaterial ist reißbeständig und sorgt für ein perfektes Oberflächenfinish mit geringen Toleranzen
    Die Aluminiumoxid-Körner bieten eine stärkeren und längeren Abtrag als herkömmlicher Granat

    Hinweis:

    Farbe: Farbe: Violett

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb