• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

R3287 WT 36MM X 55M 24/CV

Artikel-Nr.: 7100028169
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100028169
EAN / GTIN 50051131176329
Herstellernummer 7100028169

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 36 mm

Beschreibung:

Das R3287 ist ein doppelt beschichtete Klebeband mit Papierträger, das mit einem hochklebrigen, scherfesten und wiederablösbaren Klebstoff beschichtet ist und mit einem leicht ablösbren Papier Liner ausgestattet sind.

Merkmal:

Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)// Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)
für temporäres und durchgehendes Spleißen an gestrichenen und ungesrichenen Papieren// für temporäres und durchgehendes Spleißen an gestrichenen und ungesrichenen Papieren
für den Rollenbeginn und -abschluss// für den Rollenbeginn und -abschluss

Hinweis:

Use for core starting, roll closing and temporary splicing applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb