• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ R3227 Doppelseitiges Klebeband, blau, 36 mm x 55 m, VE 24

Artikel-Nr.: 7100028056
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100028056
EAN / GTIN 50051131175896
Herstellernummer 7100028056

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Dünner, starker, anschmiegsamer Träger für das Verkleben des Rollenanfangs mit dem Kern, Ankleben des Rollenendes und den Speicherrollenwechsel am Querschneider, geeignet für viele Papiere und Temperaturen
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 36 mm
In einem dichten Kunststoffbeutel verpackt für konstanten Feuchtigkeitsgehalt des Klebebands vor der Verarbeitung

Beschreibung:

Das 3M™ Klebeband R3227 ist ein wasserdispergierbares, doppelseitig beschichtetes Klebeband mit hoher Scherfestigkeit. Das Papierträgerband ist in Blau oder Weiß mit einer Schutzabdeckung aus Kraftpapier erhältlich.

Merkmal:

Doppelseitiges Klebeband mit Papierträger, 0,09mm, ausgezeichnete thermische Beständigkeit bis zu 180 °C// Doppelseitiges Klebeband mit Papierträger, 0,09mm, ausgezeichnete thermische Beständigkeit bis zu 180 °C
Dünner, starker, anschmiegsamer Träger für das Kleben des Rollenanfangs mit dem Kern, Ankleben des Rollenendes und den Speicherrollenwechsel am Querschneider, geeignet für viele Papiere und Temperaturen// Dünner, starker, anschmiegsamer Träger für das Kleben des Rollenanfangs mit dem Kern, Ankleben des Rollenendes und den Speicherrollenwechsel am Querschneider, geeignet für viele Papiere und Temperaturen
Der wasserdispergierbare Klebstoff verhindert Verunreinigungen// Der wasserdispergierbare Klebstoff verhindert Verunreinigungen
Erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A, konform mit FDA 21 CFR 176.170 (Bestandteile von Papier und Karton in Kontakt mit wässrigen und fettigen Lebensmitteln)// Erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A, konform mit FDA 21 CFR 176.170 (Bestandteile von Papier und Karton in Kontakt mit wässrigen und fettigen Lebensmitteln)
In einem dichten Kunststoffbeutel verpackt für konstanten Feuchtigkeitsgehalt des Klebebands vor der Verarbeitung// In einem dichten Kunststoffbeutel verpackt für konstanten Feuchtigkeitsgehalt des Klebebands vor der Verarbeitung

Hinweis:

Use for zero speed splicing at the sheeter, core starting and roll closing

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb