• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Einseitiges Kraftklebeband repulpierbar R3187, Blau, 48 mm x 55 m, 0.19 mm

Artikel-Nr.: 7100028023
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100028023
EAN / GTIN 50051131175841
Herstellernummer 7100028023

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Extrastarker Träger für das Verkleben des Rollenanfangs mit dem Kern, Ankleben des Rollenendes und den Rollenabschluss, geeignet für viele Papiere und Temperaturen
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 48 mm
Durch ausgezeichnete thermische Beständigkeit (bis 200 °C) ideal für die Verarbeitung von Bahnware

Beschreibung:

Das 3M™ Einseitige Kraftklebeband R3187 ist ein gebleichter, dehnfähiger, repulpierbarer Kraftpapierträger mit einer Beschichtung aus haftstarkem, transparentem und repulpierbarem Klebstoff. Erhältlich mit blauem, weißem, braunem oder schwarzem Träger.

Merkmal:

Einseitiges Klebeband mit dehnfähigem Papierträger, 0,19mm, ausgezeichnete thermische Beständigkeit bis zu 176,67 °C// Einseitiges Klebeband mit dehnfähigem Papierträger, 0,19mm, ausgezeichnete thermische Beständigkeit bis zu 176,67 °C
Extrastarker Träger für das Verkleben des Rollenanfangs mit dem Kern, Ankleben des Rollenendes und den Rollenabschluss, geeignet für viele Papiere und Temperaturen// Extrastarker Träger für das Verkleben des Rollenanfangs mit dem Kern, Ankleben des Rollenendes und den Rollenabschluss, geeignet für viele Papiere und Temperaturen
Der wasserdispergierbare Klebstoff verhindert die Verunreinigung des Kollerstoffs mit nicht repulpierbarem Spleißmaterial// Der wasserdispergierbare Klebstoff verhindert die Verunreinigung des Kollerstoffs mit nicht repulpierbarem Spleißmaterial
Erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A, konform mit FDA 21 CFR 176.170 (Bestandteile von Papier und Karton in Kontakt mit wässrigen und fettigen Lebensmitteln)// Erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A, konform mit FDA 21 CFR 176.170 (Bestandteile von Papier und Karton in Kontakt mit wässrigen und fettigen Lebensmitteln)
Durch ausgezeichnete thermische Beständigkeit (bis 200 °C) ideal für die Verarbeitung von Bahnware// Durch ausgezeichnete thermische Beständigkeit (bis 200 °C) ideal für die Verarbeitung von Bahnware

Hinweis:

Use for core starting, roll closing, and temporary splicing of heavy grades of paper
Use in thread up applications at the off-machine coater

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb