• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 800ASB 3PH 380V no plug AG2 1.5in

Artikel-Nr.: 7100027588
  • Mindestbestellmenge: 4220 Stk.
  • Bestellschritt: 4220 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 7100027588
EAN / GTIN 08021684493058
Herstellernummer 7100027588

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M-Matic™ Kartonverschließer 800asb-I ist eine vielseitige, robuste Maschine (1,5 mm elektrogeschweißter und versteifter Blechrahmen - dicker Epoxidlack) mit manueller Einstellung zum Verschließen von Kartons gleichen Formats. ″Small Box″-Version des 800A.

Merkmal:

The adjustable box sealer applies the packing tape without damaging the box

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb