• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4905F, transparent, 5 mm x 700 m, 0,5 mm

Artikel-Nr.: 7100025656
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100025656
EAN / GTIN 04046719876709
Herstellernummer 7100025656

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Gesamtlänge: 700 m
Gesamtbreite: 5 mm

Beschreibung:

Das 3M™ VHB™ Klebeband 4905 ist ein transparentes, 0,5 mm dickes doppelseitiges Klebeband aus Acrylat-Klebstoff. Dank seines durchsichtigen Materials ist es ideal zum Kleben von transparenten Materialien oder für Anwendungen, wo eine farbige Klebung nicht erwünscht ist, geeignet.

Merkmal:

Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit// Transparent, 0,5 mm, Universal-Acrylat-Klebstoff und fester Acrylatschaumkern
Die transparente Beschaffenheit ermöglicht das Fügen transparenter Materialien mit praktisch unsichtbarer Klebstoffschicht// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design; Durch die hohe Transparenz bleiben sogar Kanten unbemerkt// Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design; Durch die hohe Transparenz bleiben sogar Kanten unbemerkt// Gewährleistet eine starke und dauerhafte Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen mit hoher bis mittlerer Oberflächenenergie wie Lacken, Metallen, Glas, Polymethylmethacrylat (PMMA) und Polycarbonat
0,5 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, transparent, aus Acrylat-Klebstoff für verschiedenste Zwecke, vor allem auf Materialien mit hoher Oberflächenenergie// 0,5 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, transparent, aus Acrylat-Klebstoff für verschiedenste Zwecke, vor allem auf Materialien mit hoher Oberflächenenergie// Hervorragend für Außenbereiche geeignet, UV- und lösemittelbeständig
Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden// Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden// Hohe Alterungsbeständigkeit
Gewährleistet eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit und anderes// Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße// Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
Hohe Absorption dynamischer Belastungen, dämpft Vibrationen und Stöße// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Kein Bohren, Schleifen, Neulackieren, Schrauben, Schweißen oder Nachreinigen erforderlich
Durchsichtiges Material ist ideal zum Verbinden von transparenten Materialien// Durchsichtiges Material ist ideal zum Verbinden von transparenten Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und verschiedenartigen Materialien
Entwickelt für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

Hinweis:

Zum Fügen transparenter Materialien
Zur Befestigung transluzenter Schilder mit Hintergrundbeleuchtung
Zum Kleben von Objektivfenstern an Kameragehäuse
Zum Kleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten oder Anbauteilen
Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb