• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ EXL-XP Entgratungs-Kompaktscheibe, 304 mm x 12,7 mm x 127 mm, 9S FIN

Artikel-Nr.: 7100025311
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100025311
EAN / GTIN 50048011604454
Herstellernummer 7100025311

Beschreibung

Izvedba:

Posebej trda impregnacija
Material EXL
Disk iz flisa z vlakni za rane
Enostavna obdelava oblikovanih obdelovancev
Dosledni delovni rezultati v celotni življenjski dobi izdelka

Opis:

Odstranjejevanje odrezkov gredi in batnih palic pred trdim kromiranjem;Odstranjevanje odrezkov turbinskih lopatic, štancanih ravnih delov, navojnih vodil in strojnih delov, zobniških koles, litih in koničastih delov, avtomobilskih delov (npr. batnih obročev, batov), ločnih črt na litih in stisnjenih delih;Pozor: upoštevati je treba smer vožnje!

Lastnosti:

Izjemno trda impregnacija
Dirkelj iz netkanih vlaken z rano
Enakomeren rezultat dela v celotni življenjski dobi orodja
Enakomeren, ponovljiv zaključek
Geometrija obdelovanca se ne spremeni
Prihranek stroškov zaradi krajšega časa za pripravo in neproduktivnega časa
Prihranek časa in stroškov
Posebej primerno za uporabo na strojnih sistemih
Izjemno trpežen
Ekstremno podaljšanje življenjske dobe

Opomba:

Pozor: Upoštevajte smer vožnje!
Odstranjevanje napere na gredi in batnih palicah pred trdo kromirno prevleko
Odstranjevanje ostrin turbinskih lopatic, žigosanih ravnih delov, vodil navojev in strojnih delov
Odstranjejevanje zobniških koles, tlačno ulitih in koničasto ulitih delov, avtomobilskih delov (npr. batnih obročev, batov)
Ločevalne črte na ulitih in stisnjenih delih

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb