• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Glasgewebeklebeband 365, Weiß, 25 mm x 54 m

Artikel-Nr.: 7100025247
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100025247
EAN / GTIN 50021200030203
Herstellernummer 7100025247

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Gute Temperaturbeständigkeit
Gesamtlänge: 54.9 m
Gesamtbreite: 25.4 mm

Beschreibung:

Das aus einem Glasgewebeträger und einem wärmehärtbaren Gummi-Harz-Klebstoff bestehende Glasgewebeband 365 ist eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, die eine hohe Haftung für eine Vielzahl von Oberflächen erfordern. Sie eignet sich besonders gut für die Verbindung vieler Materialien mit rauen Oberflächen oder geringer Innenfestigkeit, wie z.B. Dachfilze und Textilien.

Merkmal:

Sehr gute Lösemittelresistenz
Gute Anfangshaftung
Das langlebige Trägermaterial schrumpft und verrottet nicht und weist gute Abrieb- und Durchstoßfestigkeit auf

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb