• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Microfinishing Film Rolle 272L, 21,5 mm x 275 m x 25,4 mm, 30 MIC, ASO, Kunststoffkern

Artikel-Nr.: 7100023767
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Schleifgewebe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100023767
    EAN / GTIN 04046719875863
    Herstellernummer 7100023767

    Beschreibung

    Ausführung:

    Farbliche Kennzeichnung
    Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit
    Gesamtlänge: 275 m
    Vollkunstharzbindung
    Anwenderfreundlich

    Beschreibung:

    Elektrostatisch gestreuter scharfer Schleiffilm für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

    Merkmal:

    Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision
    Anwenderfreundliche Handhabung

    Hinweis:

    ‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb