• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 58 Polyesterfolie, Transparent, 393 mm x 66 m, 0,08 mm

Artikel-Nr.: 7100021956
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100021956
EAN / GTIN 07501023110606
Herstellernummer 7100021956

Beschreibung

Ausführung:

Maximale Temperaturbeständigkeit bis 130°C
Sehr hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 393 mm
Visuelle Prüfung aufgrund transparentem Trägermaterial möglich

Beschreibung:

Die transparente ET 58 Polyesterfolie mit Acrylkleber hat eine Durchschlagsspannung von 7000 V. Isolierstoffklasse: B (130 °C)

Merkmal:

Hohe Reißfestigkeit
Hohe Elastizität
UL® Zertifizierung-Klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Trägermaterial: Polyesterfolie
Kautschukklebstoff, wärmehärtend

Hinweis:

Fixieren von Anschlussdrähten und Positionierung
Zwischenlagenisolation für sehr hohe Durchschlagsfestigkeit
Kern- und Lagenisolation sowie Abschlussbandagierung von Kleintransformatoren
Umwicklung und Isolierung von Spulen und Drähten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb