• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Mehrweg-Halbmaske, Quick Latch, Small 6501QL

Artikel-Nr.: 7100020699
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Halbmaske

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100020699
Kopieren
EAN / GTIN 50051141563478
Kopieren
Herstellernummer 7100020699
Kopieren
L-Nummer L01110 49
Kopieren
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Mehrweg-Halbmaske 6500QL. ist eine Atemschutzmaske, die Ihnen selbst in rauen, schmutzigen Umgebungen ein angenehmes Arbeiten ermöglicht. Unsere Halbmasken der Serie 6500QL sind langlebig und widerstandsfähig. Sie zeichnen sich durch eine stabile Konstruktion und eine robuste Gesichtsabdichtung aus Silikon aus, die trotz ihrer Festigkeit ein angenehmes Tragegefühl bietet. Mit dem Quick Latch Drop-Down-Mechanismus lässt sich die Maske beim Verlassen oder Betreten von Gefahrenbereichen problemlos mit einer Hand an- oder ablegen. Dadurch müssen Sie Ihren Schutzhelm oder Ihr Visier nicht mehr abnehmen, um Ihre Atemschutzmaske an- oder abzulegen. Das schlanke Design der Halbmaske ermöglicht ein breiteres Sichtfeld und eine bessere Kompatibilität mit Schweißer- und Schleifervisieren. Die einstellbare Kopfbebänderung bietet einen verbesserten Tragekomfort und lässt sich gut mit Schutzhelmen und Gehörschutz kombinieren. Am Bajonettanschluss lassen sich viele verschiedene Filtertypen zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln anbringen. Das 3M™ Cool Flow™ Ventil ermöglicht ein müheloseres Atmen, indem es einem Wärmestau entgegenwirkt. Der Ausatemventildeckel leitet ausgeatmete Luft und Feuchtigkeit nach unten ab, sodass das Beschlagen Ihres Augenschutzes oder Ihres Schleifer- oder Schweißervisiers reduziert wird. Sie bietet Ihnen besonders viel Anwendungskomfort und Flexibilität, da sie auch zusammen mit 3M™ Druckluftsystemen verwendet werden kann und mit allen 3M™ Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000 kompatibel ist (außer mit den 3M™ Filtern 6098 und 6099). Zur Serie 6500 ist ein spezielles Sortiment an Ersatzteilen und Zubehör erhältlich, mit dem Sie den Tragekomfort und die Schutzstufe aufrechterhalten können, wenn Teile abgenutzt oder beschädigt sind.

Vorteil:

  • Mehrweg-Atemschutzmaske für raue, schmutzige Arbeitsumgebungen
  • Schützt bei der Verwendung zusammen mit dem korrekten 3M Bajonettfilter vor Gasen, Dämpfen und/oder gefährlichen Partikeln
  • Der Quick Latch Drop-Down-Mechanismus ermöglicht ein einfaches An- und Ablegen
  • Die widerstandsfähige Gesichtsabdichtung aus Silikon ist langlebig und stabil und bietet dennoch angenehmen Tragekomfort
  • Der Ausatemventildeckel leitet ausgeatmete Luft und Feuchtigkeit nach unten ab
  • Das 3M™ Cool Flow™ Ventil ermöglicht ein müheloseres Atmen und wirkt einem Wärme- und Feuchtigkeitsstau entgegen
  • Das schlanke Halbmaskendesign ermöglicht ein breiteres Sichtfeld
  • Einstellbare Kopfbebänderung für optimale Passform und Komfort
  • Lässt sich zusammen mit 3M™ Druckluftsystemen verwenden, um Ihnen mehr Anwendungskomfort und Flexibilität zu bieten
  • In drei Größen erhältlich – klein, mittel und groß

Empfehlung:

  • Für den Einsatz in gefährlichen Industrieumgebungen
  • Worker_Choice_Campaign

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb