• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Flexible Schleifscheiben, Purple, 150 mm, P1200, 125 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7100018810
  • Mindestbestellmenge: 125 Stk.
  • Bestellschritt: 125 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100018810
EAN / GTIN 50051131344223
Herstellernummer 7100018810

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Flexibilität und Verformbarkeit
Erstklassige Qualität sorgt für eine einheitliche, gleichmäßige Oberflächenqualität bei jeder Anwendung
Verringertes Durchschliffrisiko beim Schleifen dünn beschichteter Flächen
Erhältlich in verschiedenen Körnungen für exzellente Präzisionsergebnisse
3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfachen Wechsel und optimiert die Scheibenlebensdauer

Beschreibung:

Die 3M™ Hookit™ Flexiblen Schleifscheiben sind mit hochwertigen Mineralien und Harzen präzisionsbeschichtet und bieten langlebige Leistung für Schleifanwendungen vom ersten bis zum letzten Schliff. Unsere vielseitigen Scheiben bieten eine hervorragende Abtragsleistung bei hoher Flexibilität und Staubabweisung.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb