• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Trizact™ Filmscheibe 568XA, 125 inch x 16 mm, P500

Artikel-Nr.: 7100018790
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100018790
EAN / GTIN 50051144888042
Herstellernummer 7100018790
L-Nummer L51710 1515

Beschreibung

Ausführung:

Dreidimensionale Struktur
Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit
Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision
PSA
Geringere Kosten

Beschreibung:

Das Produkt 3M™ Trizact™ PSA Schleifblüten 568XA ist eine PSA-Scheibenrolle mit robustem Filmträgermaterial. Unsere 568XA-Scheiben sind mit Trizact-Mineral in Mikrokörnung und einer selbstklebende Rückseite für einfache Anbringung versehen und auf einer praktischen Rolle verfügbar.

Merkmal:

Höhere Oberflächenqualität
Kein Ausfall
Kostenersparnis
Weniger Werkzeugwechsel
Zeit-und Kostenersparnis
Schneller Wechsel

Hinweis:

Ideal für den Einsatz auf dem Winkelschleifer Flex1503 VR

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb