• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transparent, 25 mm x 1,25 m, 5,7 mm, 40 Köpfe/cm2, Aussenbreich, Blister

Artikel-Nr.: 7100017793
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100017793
EAN / GTIN 04046719892112
Herstellernummer 7100017793
L-Nummer L01310 1072

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
transluzent
Gesamtlänge: 1.25 m
Gesamtbreite: 25 mm
Für unsichtbare Verbindungen

Beschreibung:

Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3560 besteht aus transparentem Polypropylen. Die glatte Rückseite verfügt über einen klaren Acrylklebstoff, auf der Oberseite befinden sich 40 Pilzköpfe pro cm² und im geschlossenen Zustand ist der flexible Druckverschluss 5,8 mm dick. Unser flexibler Druckverschluss bietet nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit.

Merkmal:

Selbstklebend// Selbstklebend
transluzent// Transluzent
wiederlösbar// Wiederlösbar
Bis zu 1000 mal wiederlösbar// Bis zu 1000 mal wiederlösbar
Für unsichtbare Verbindungen// Für unsichtbare Verbindungen
Hervorragende Endklebkraft// Hervorragende Endklebkraft
UV- und Witterungsbeständig// UV- und Witterungsbeständig

Hinweis:

Für wiederlösbare Befestigungen vieler unterschiedlicher Gegenstände wie z.B. Steckerleisten, Werkzeugen, Bilderrahmen etc.
Beschilderung von Innenräumen
Dekorelemente
Bürotrennwände
Zum Anbringen von Grafiken
Revisionsklappen
Spezialfahrzeuge (Befestigungen im Innenraum)
L-Profile, repositionierbare Regalbretter
Zum Aufhängen von Beschilderungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb