Ausführung:
Produktfarbe: orange
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 24 mm
Beschreibung:
Dickes Papier-Klebeband für Anwendugen, in denen hohe Klebkraft, gute Temperaturbeständigkeit und ein starkes Trägerpapier gefragt sind.
Merkmal:
Entwickelt für das Spleißen bei hohen Temperaturen und das Abdecken im Lackierprozess
Kann einem Brennzyklus von bis zu 149 °C (300 °F) für bis zu eine Stunde widerstehen
Der Klebstoff auf Naturkautschukbasis bietet zuverlässige Haftung und Haltekraft
Bietet schnelle und einfache Fixierung des Rollenanfangs und des Rollenendes
Das strapazierfähige Trägermaterial kann von Hand gerissen werden, ist aber auch für die maschinelle Verarbeitung geeignet