• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4532+B4XL, Blau, TYP 5/6, Größe 4XL, 20 Stück

Artikel-Nr.: 7100016004
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Farbe blau
    Unisex-Größe 4XL
    Produktart Chemikalienschutzanzug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100016004
    EAN / GTIN 04046719833818
    Herstellernummer 7100016004

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: blau
    Size: 4XL
    Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SSMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
    2-teilige Kapuze, verstärkter dreieckiger Einsatz, 2-Wege-Reißverschluss und verschließbare Patte, elastischer Rücken- und Knöchelbereich für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
    Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung

    Beschreibung:

    Der alkohol-, öl-, und lösemittelabweisende 3M Schutzanzug 4532+ deckt eine Vielzahl von Einsatzbereichen ab. Hohe Bewegungsfreiheit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit stehen für besten Tragekomfort auch unter harten Bedingungen.

    Merkmal:

    Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN1073-2:2002)
    Weiches und starkes (52 g/m²) mehrschichtiges SSMMS für starke Beanspruchung
    EN 1073-2 Nuklearteilchenschutz
    Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für bessere Passform und Bewegungsfreiheit

    Hinweis:

    Arbeiten in Asbestbereichen
    Arbeiten mit Öl Alkohol und Lösemittel
    Farbspritzen und Beschichten
    Leichte industrielle Reinigung
    Maschinenwartung
    Schleifen und Polieren

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb