• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4532+BL, Blau, TYP 5/6, Größe L, 20 Stück

Artikel-Nr.: 7100015994
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Farbe blau
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100015994
EAN / GTIN 04046719833771
Herstellernummer 7100015994
L-Nummer Z0E000 4532+BL

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Size: L
Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SSMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
2-teilige Kapuze, verstärkter dreieckiger Einsatz, 2-Wege-Reißverschluss und verschließbare Patte, elastischer Rücken- und Knöchelbereich für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung

Beschreibung:

Der alkohol-, öl-, und lösemittelabweisende 3M Schutzanzug 4532+ deckt eine Vielzahl von Einsatzbereichen ab. Hohe Bewegungsfreiheit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit stehen für besten Tragekomfort auch unter harten Bedingungen.

Merkmal:

Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN1073-2:2002)
Weiches und starkes (52 g/m²) mehrschichtiges SSMMS für starke Beanspruchung
EN 1073-2 Nuklearteilchenschutz
Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für bessere Passform und Bewegungsfreiheit

Hinweis:

Arbeiten in Asbestbereichen
Arbeiten mit Öl Alkohol und Lösemittel
Farbspritzen und Beschichten
Leichte industrielle Reinigung
Maschinenwartung
Schleifen und Polieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb