Ausführung:
Produktfarbe: Weiß
Size: 3XL
Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SSMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
2-teilige Kapuze, verstärkter dreieckiger Einsatz, 2-Wege-Reißverschluss und verschließbare Patte, elastischer Rücken- und Knöchelbereich für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
Beschreibung:
Der alkohol-, öl-, und lösemittelabweisende 3M Schutzanzug 4532+ deckt eine Vielzahl von Einsatzbereichen ab. Hohe Bewegungsfreiheit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit stehen für besten Tragekomfort auch unter harten Bedingungen.
Merkmal:
Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN1073-2:2002)
Weiches und starkes (52 g/m²) mehrschichtiges SSMMS für starke Beanspruchung
EN 1073-2 Nuklearteilchenschutz
Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für bessere Passform und Bewegungsfreiheit
Hinweis:
Arbeiten in Asbestbereichen
Arbeiten mit Öl Alkohol und Lösemittel
Farbspritzen und Beschichten
Leichte industrielle Reinigung
Maschinenwartung
Schleifen und Polieren