Ausführung:
Produktfarbe: weiß
Produkttyp: Sicherheitshelm
Produktfarbe: weiß
Beschreibung:
Der 3M™ Schutzanzug 4535 bietet ein optimales Verhältnis von Komfort und Schutz. Die Vorderseite besteht aus einem weichen, robusten 60 g/m²-Vliesmaterial mit einem mikroporösen Laminat für einen verbesserten Spritzschutz, kombiniert mit einem SMMMS-Rückeneinsatz für verbesserte Atmungsaktivität. Der 3M Schutzanzug 4535 fungiert als Barriere gegenüber gefährlichen Partikeln und – in begrenztem Ausmaß – gegenüber Flüssigkeitsspritzern.
Merkmal:
Schutzhelm für widrige Anwendungsbedingungen, mit hervorragender Belüftung und gutem Sichtfeld
Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
Leicht abgerundetes Design, das ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert
Die Belüftungslöcher sind über einen großen Bereich verteilt und sorgen durch einen maximalen Luftdurchfluss für besseren Tragekomfort
Kopfbebänderung um 180° drehbar, um bei Arbeiten in beengten Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
Branding und Logodruckoptionen verfügbar
Austauschbares Schweißband aus Leder oder Kunststoff
Option mit Lampenhalterung erhältlich
Zugelassen für den Einsatz bei -30 °C
Erhältlich in 8 Standardfarben (Weiß, Gelb, Blau, Rot, Grün, Orange, Schwarz, Hi-Viz-Grün)