Ausführung:
Produktfarbe: Beige
Verfügt über Lebensdauer von Tausenden von Verschlusszyklen
Gesamtlänge: 45.72 m
Gesamtbreite: 50.8 mm
Beschreibung:
Das 3M™ schwer entflammbare Hakenband SJ3519FR ist ein Teil der Zweikomponenten-Befestigungslösung. Es bietet gleichbleibend starke Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen. Dieses Nylongewebe-Schlaufenband verfügt über einen Synthese-Kautschuk-Klebstoff, ist flammhemmend und erfüllt F.A.R. 25.853 Absatz (a) (1) (i) 60-Sekunden-Vertikalbrandtest. Passt zu SJ3518FR.
Merkmal:
Ausgestattet mit einem schwer entflammbaren Synthese-Kautschuk-Klebstoff zur Klebung verschiedenster Materialien
Streng getestet, um Flammen und extremer Hitze zu widerstehen
Große Designflexibilität und schnelle Produktmontage
Hinweis:
Zur Befestigung von Bezügen auf Kissen, für Flugzeugsitze, Teppichböden, Spezialfahrzeug- und Transportanwendungen sowie zum Anbringen von Namensschildern, Etiketten, Zierleisten und Beschilderungen