• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Stikit™ Microfinishing Film Bogen 268L, 300 mm x 350 mm, 60 MIC

Artikel-Nr.: 7100010964
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifgewebe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100010964
    EAN / GTIN 05010027648319
    Herstellernummer 7100010964
    L-Nummer L51710 1500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Elektrostatische Streuung
    Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit
    Gesamtlänge: 350 mm
    PSA, selbstklebend
    Hohe Produktivität

    Beschreibung:

    Selbstklebender, elektrostatisch gestreuter scharfer Schleiffilm.

    Merkmal:

    Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision
    Höhere Oberflächenqualität

    Hinweis:

    Use for a precise, uniform finish on a variety of substrates including plastic, fibreglass, paint, wood, metals and solid surfaces

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb