• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Ersatzscheibe 4F

Artikel-Nr.: 7100006241
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Ear defenders

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100006241
EAN / GTIN 04046719886845
Herstellernummer 7100006241
L-Nummer L01110 191

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Leicht austauschbar, einrastendes Visier
Gesamtlänge: 38.1 cm
Gesamtbreite: 30.48 cm
Gesamthöhe: 0.25 cm

Beschreibung:

Beim 3M™ Visier 4F handelt es sich um ein transparentes, kratzbeständiges, 1,0 mm dickes Ersatz-Visier der optischen Klasse 1 aus Polycarbonat. Es ist für die Befestigung an 3M™ Schutzhelmen vorgesehen. Es schützt gegen Stöße mit geringer Energie.

Merkmal:

Schützt gegen Stöße mit geringer Energie
Optische Klasse 1, Beständigkeit gegen Kratzer, transparentes Ersatz-Visier aus Polycarbonat
Passend für 3M™ Schutzhelme
Dicke: 1,0 mm
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
Erfüllt die Anforderungen vom Grad F für Schutzvisiere mit geringem Schlagschutz

Hinweis:

Zur Verwendung mit 3M™ Schutzhelmen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb