• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Handteller, 127 mm x 6,3 mm, weich, ungelocht

Artikel-Nr.: 7100005515
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100005515
EAN / GTIN 50051144777520
Herstellernummer 7100005515
L-Nummer L51710 1782

Beschreibung

Ausführung:

Dient der Aufnahme von kletthaften Scheiben im Durchmesser von 125 mm
Gesamtlänge: 14.48 cm
Gesamtbreite: 14.48 cm

Beschreibung:

Mit dem Hookit™ Handteller können kletthaftende Scheiben mit einem Durchmesser von 125 mm eingesetzt werden.

Merkmal:

Hergestellt mit Schaumstoff mittlerer Dichte für Anpassungsfähigkeit
Ideal für Anwendungen in der Lackiervorbereitung

Hinweis:

Use for paint preparation

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb