• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Fit Test Lösung, Nachfüllflaschen, süß

Artikel-Nr.: 7100004636
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100004636
EAN / GTIN 50051138163568
Herstellernummer 7100004636
L-Nummer L01110 347

Beschreibung

Ausführung:

Schnelle und einfache Methode, den Dichtsitz der Maske zu überprüfen.
Kann mit jeder partikelfilternden Maske ab FFP2 sowie Halbmasken mit Partikelfiltern durchgeführt werden.
55-ml-Flasche

Beschreibung:

Fit Test Lösung / Nachfüllflaschen Flasche à 55 ml (süß)

Merkmal:

Fit test solution - Sweet taste
The choice between the bitter and sweet test kit is a personal one, however a small percentage of the population are unable to detect saccharin in which case the bitter test must be used.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb