• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 77 Brandschutzband, Schwarz, 38 mm x 6.1 m, 0,76 mm

Artikel-Nr.: 7100004537
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100004537
EAN / GTIN 50051128603326
Herstellernummer 7100004537
L-Nummer L01310 1359

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Gesamtlänge: 6 m
Gesamtbreite: 38.1 mm

Beschreibung:

Scotch® 77 Brandschutzband ist ein dickes, hochwertiges Klebeband zum Schutz vor Flammen und Lichtbögen. Dieses Klebeband hat eine Nennspannung von 600 V.

Merkmal:

Speziell entwickelter Klebebandkleber dehnt sich im Feuer aus und bildet eine zähflüssige Verkohlung zwischen Flamme und Kabel
Anpassungsfähigkeit bietet praktisch faltenfreies Wickeln mit minimalem Aufwand
Firewall fungiert als Hitzeschild und Flammensperre
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb