• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Glasgewebe-Klebeband 398FR, Weiß, 50.8 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7100003056
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100003056
EAN / GTIN 50021200966724
Herstellernummer 7100003056
L-Nummer L01310 830

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
langlebig und robust, auch bei hoher Beanspruchung
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 50.8 mm

Beschreibung:

Ein weißes, Glasgewebe Filmband mit einem Acrylkleber, die überlegene Produktleistung und Flammschutzeigenschaften für die Flugzeugwartung und Reparatur bietet.

Merkmal:

haftet mit seinem Acrylat-Klebstoff schnell und gut auf vielen Oberflächen
für Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Flugzeugkabine
Erfüllt die Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit gemäß F.A.R. Teil 25.853(a) und F.A.R. Teil 25.855(d)

Hinweis:

Use as a flame retardant solution for many aerospace and MRO applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb