Ausführung:
Produktfarbe: weiß
Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 584 mm
Hohe Klebstoffscherfestigkeit
Beschreibung:
Das 3M™ Filamentverstärkte Isolierband 1039 ist 7,0 Mil dick, lösemittelbeständig und verfügt über einen Träger aus Polyesterfolie/Glasfilament sowie einen chemikalienbeständigen Acrylatklebstoff. Das Klebeband ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von 40 bis 130 °C stand.
Merkmal:
Acrylatklebstoff mit hervorragender Klebkraft, der Träger aus Polyesterfolie/Glasfilament weist überragende elektrische Eigenschaften auf
Der Vlies-/Glasfilamentträger sorgt für zusätzliche Verstärkung
Zur Verankerung von Endverankerungen und Leitungsdrähten auf Spulen
Gute Soforthaftung auf Magnetdraht, abisoliertem Kupfer und Isoliermaterialien
Geeignet für einen Temperaturbereich von -40 bis 130 °C
Ausreichend steif, um eine hervorragende Handhabung beim Spulenwickeln zu gewährleisten
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
Trägermaterial: Polyesterfolie, glasfaserverstärkt
Acrylklebstoff
Hinweis:
Fixierung von Anfangsdrähten und End-Drehungen
Spulenisolationswicklung
Befestigung von Flächenisolierstoffen und anderen Isolationsmaterialien
Leiter- / Kabelbündelung und -befestigung