• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 8430.9 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 93,7/42,6 mm, 229 mm

Artikel-Nr.: 7100002713
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 7100002713
    EAN / GTIN 50054007421479
    Herstellernummer 7100002713

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einfache Installation, kein Werkzeug erforderlich
    Gute thermische Stabilität (Anwendungstemperatur: max 90 °C, kurzzeitig max. 130 °C)
    Gesamtlänge: 229 mm
    Beständig gegen diverse Chemikalien und Ozon
    Hohe Langzeit-Elastizität

    Beschreibung:

    Die 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschläuche 8420 und 8430 sind EPDM-Schläuche, die ein einzigartiges Kaltschrumpf-Verbindungssystem darstellen. Die Produkte werden vorgedehnt auf einer herausziehbaren Stützwendel geliefert, wodurch eine effiziente und einfache Montage ermöglicht wird. Wenn die Stützwendel nach dem Positionieren des Schlauchs herausgezogen wird, schrumpft der Schlauch zusammen und bildet dadurch eine wasserdichte Abdichtung. Die aktive Verformung des speziell formulierten Materials stellt eine permanente Abdichtung und Isolierung gegenüber der Umwelt sicher.

    Merkmal:

    Speziell ausgelegt auf die Primärisolierung von fest dielektrisch isolierten Drähten und Kabel-Spleißen bis 1.000 Volt
    Einfache Montage, die keine Werkzeuge erfordert
    Abdichtung von Kabelmantel-Endabschlüssen, Leiterverbindungen und Verzweigungen von Leitungen zu Kabeln
    Hergestellt aus EPDM-Kautschuk, der weder Chloride noch Schwefel enthält
    Geeignet für die verschiedensten Kabelquerschnitte
    Widersteht Temperaturen von -40 bis 90 °C
    Abdichtung gegen Umgebungseinflüsse für Kommunikations- und andere nicht-elektrische Verbindungen

    Hinweis:

    Zur elektrischen Isolation bis 1 kV, zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen Anwendungen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb