• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Innenausstattung für 3M Schutzhelme mit Pinlock-Verschluß und Kunststoff-Schweißband G2C

Artikel-Nr.: 7100002034
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Schweißband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100002034
    EAN / GTIN 04046719773435
    Herstellernummer 7100002034
    L-Nummer L01110 288

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ersatzteil für die 3M™ Peltor™ Schutzhelme G2000
    Size: 54-62cm
    Dank einfachem Einrasten bleiben der gesamte Komfort und die mühelose Verstellbarkeit des Originalsystems unbeeinträchtigt.
    3M bietet zuverlässige Produkte für den Kopf- und Gesichtsschutz, die den gesetzlichen Leistungs- und Sicherheitsanforderungen entsprechen.
    Geeignet für die Verwendung mit allen 3M Schutzhelmen

    Beschreibung:

    G2C Innenausstattung mit Pinnlock-Verschluss und Kunststoff-Schweißband

    Merkmal:

    Pinlock-Verstellsystem für die einfache und sichere Größenverstellung für Kopfgrößen von 54 bis 62 cm

    Hinweis:

    Construction, Agriculture, Foundry, Utilities

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb