• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzmesserkopf für 71 82 950 komplett mit Schrauben

Artikel-Nr.: 71 89 950
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 71 89 950
    EAN / GTIN 4003773066842
    Herstellernummer 71 89 950
    L-Nummer L70010 1679

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schneidleistung bis 48 HRC Härte
    • robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
    • angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer
    • gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich
    • Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten
    • robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Hüllen
    • präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben
    • hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
    • verschraubter Messerkopf, auswechselbar

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb