• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 200 mm

Artikel-Nr.: 71 41 200
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 71 41 200
    EAN / GTIN 4003773066897
    Herstellernummer 71 41 200
    L-Nummer L70010 990

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht
    • schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 5,2 mm
    • besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
    • mit Aussparung zum leichteren Schneiden von dickeren Drähten
    • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC

    Merkmal:

    • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 6mm
    • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,2mm
    • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm
    • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,6mm
    • schwarz atramentiert
    • mit Kunststoff überzogen
    • Schneide mit Facette

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb