• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CoBolt® XL Kompakt-Bolzenschneider mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 250 mm

Artikel-Nr.: 71 01 250
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71 01 250
EAN / GTIN 4003773079637
Herstellernummer 71 01 250
L-Nummer L70010 1715

Beschreibung

Beschreibung:

  • für kraftvolles Schneiden auch größerer Querschnitte und sehr harter Materialien
  • Zweihandbedienung für maximale Schnittkraft
  • 60 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern
  • 40-fache Handkraftverstärkung durch spezielle Gelenkkonstruktion
  • mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte ca. 64 HRC
  • Gerade Schneiden für leichteres Schneiden von Flachmaterialien, auch geeignet für dünne Rundmaterialien

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,6mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,8mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • Mittenschneider

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb