• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarrenringschluessel-Set 5-tlg offen

Artikel-Nr.: 70A.JE5T
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
Produktart Vierkantadapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70A.JE5T
EAN / GTIN 3148515317217
Herstellernummer 70A.JE5T
L-Nummer L60130 4569

Beschreibung

Beschreibung:

  • Offener Knarrenringschlüssel: der Schlüssel öffnet sich um das Rohr und schließt sich wieder um die Mutter für ein optimales Ansetzen. Spezielle Schlüsselform mit Knarreneffekt
  • Schnelles Anziehen an allen Rohren an PKWs, LKWs, im Straßenbau, an Kompressoren, in der Klimatechnik, an Flugzeugen, im Sanitärbereich
  • Mit Öffnung zum Aufhängen am Schaftende: Aufbewahrung der Schlüssel auf Tafel oder Aufhängen, damit sie nicht verlorengehen oder herunterfallen
  • Schaft verchromt, satiniert
  • Kopf brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Behältnis: Tasche: N.38A-5A
  • Gewicht in Kilogramm: 0,720

Lieferumfang:

  • A [mm]: 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Behältnis: Tasche: N.38A-5A

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb