• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offener Knarrenringschluessel 32 mm

Artikel-Nr.: 70A.32
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
    Produktart Vierkantadapter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 70A.32
    EAN / GTIN 3148511166895
    Herstellernummer 70A.32
    L-Nummer L60130 1183

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Offener Knarrenringschlüssel: der Schlüssel öffnet sich um das Rohr und schließt sich wieder um die Mutter für ein optimales Ansetzen. Spezielle Schlüsselform mit Knarreneffekt
    • Schnelles Anziehen an allen Rohren an PKWs, LKWs, im Straßenbau, an Kompressoren, in der Klimatechnik, an Flugzeugen, im Sanitärbereich
    • Mit Öffnung zum Aufhängen am Schaftende: Aufbewahrung der Schlüssel auf Tafel oder Aufhängen, damit sie nicht verlorengehen oder herunterfallen
    • Schaft verchromt, satiniert
    • Kopf brüniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 32
    • B [mm]: 58,5
    • E [mm]: 15,9
    • B [mm]: 346
    • L [mm]: 325,0
    • Gewicht in Gramm: 625

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb