• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller für Fiberscheibe 115x22 mm 5/8 Hart BASIC

Artikel-Nr.: 709999
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 709999
EAN / GTIN 9003177099991
Herstellernummer 709999
L-Nummer L50140 1706

Beschreibung

Beschreibung:

Die TYROLIT POWER Stützteller sind ein passendes Zubehör, um die Diamant-Klettscheiben auf den Winkelschleifer zu montieren. Sie unterstützen dabei, beste Ergebnisse auf unterschiedlichen Oberflächen zu erzielen.

Merkmal:

  • Form: Schleifteller
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : HART
  • Abmessung (D x H): 115 x 22 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Bohrung: 22 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Gute Unterstützung für ein perfektes Oberflächenfinish

Verwendung:

  • Zur einfachen und schnellen Befestigung der Scheiben am Winkelschleifer
  • Passend für 125 mm TYROLIT POWER Diamant-Klettscheiben

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb